Micrómetro para exteriores universal 0-25 mm

Número de artículo: 421750 0-25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 27.08 /piezas
a petición
En stock
95 piezas en stock
  • Norma: DIN 863
  • Embalaje: caja estable

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Capacidad de medición 0 mm - 25 mm
Lectura 0.01 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
⌀ de varilla 8 mm
Paso de husillo 0.5 mm
Técnica de medición analógico
Embalaje caja estable
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 421750 0-25
EAN / GTIN 4045197203939

Descripción

Ejecución:

Micrómetro para exteriores universal con husillo no giratorio. Superficies de medición lapeadas. ⌀ asiento 5 × 15 mm. Arco de acero forjado y lacado. Insertos rápidamente intercambiables. La puesta a cero se lleva a cabo por medio de casquillos deslizantes de apriete.

Volumen de suministro:

Incluido 7 pares de insertos de medición intercambiables.