Micromètre universel 0-25 mm

Réf.: 421750 0-25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 17,65 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
95 article(s) en stock
  • Norme: DIN 863
  • Emballage: Boîte robuste

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 0 mm - 25 mm
Lecture 0,01 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
⌀ broche 8 mm
Pas de broche 0,5 mm
Métrologie analogique
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 421750 0-25
EAN / GTIN 4045197203939

Description

Exécution:

Micromètre universel avec broche non rotative. Surfaces de mesure rodées. Support ⌀5×15mm. Col de cygne forgé et émaillé. Touches à changement rapide. Mise à zéro par douilles coulissantes pouvant être bloquées.

Livraison:

Avec 7 paires de touches de mesure interchangeables.