Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva con piede verticale, Modello: 3

Codice art.: 376510 3
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibilità successiva

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6802J
Distanza fori e 20 mm
⌀ Foro d 7,5 mm
Altezza di serraggio H 41 mm
Forza di tenuta P1 1.200 N
Forza di tenuta P2 2.500 N
Altezza complessiva 200 mm
Lunghezza complessiva 112 mm
Vite di pressione M8×45 mm
Tipo di prodotto Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 376510 3
copia
EAN / GTIN 4020772007829
copia
Codice del produttore 557312
copia
Produttore Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Con piede verticale per il fissaggio su traverse e per strutture saldate.
  • Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.
  • Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.
  • Sicurezza antisganciamento per vite di pressione.
  • Protezione di contatto grazie al pezzo di serraggio di sicurezza che non permette di intervenire.

Uso:

Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie o per l’impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.