Tensor vertical con pie vertical, Tipo: 3

Número de artículo: 376510 3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
135 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Senkrechtspanner mit senkrechtem Fuß
Altura de sujeción mín. recomendada H2 min 41 mm
Fuerza de retención mín. F 1.200 N
Fuerza de sujeción máx. F 2.500 N
Diámetro perforación 7,5 mm
Distancia entre agujeros mín. k 20 mm
Distancia entre agujeros máx. k 20 mm
Rosca M M8×45
Tipo de producto Tensor vertical
Con perforación sí
Con tornillo / rosca sí
Longitud total L 112 mm
Altura total H 200 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 376510 3
EAN / GTIN 4020772007829
Número del fabricante 557312
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Con pie vertical para la fijación a resaltes y para construcciones soldadas.
  • Modo de construcción compacto gracias al nuevo mango.
  • Mango ergonómico de 2 componentes con gran comodidad de manejo gracias al apoyo de la mano agrandado.
  • Seguro contra pérdida para tornillo de presión.
  • Protección para los dedos por pieza de sujeción de seguridad, sin posibilidad de acceso para la mano.

Aplicación:

Para la fijación y la apertura rápidas en la fabricación de piezas en serie o para la incorporación en dispositivos de sujeción especiales. Apropiado para la sujeción en el taladrado, escariado, rectificado, curvado, soldadura, montaje, etc.