{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6802J | |
Reikien etäisyys e | 20 mm | |
Reiän ⌀ d | 7,5 mm | |
Kiinnityskorkeus H | 41 mm | |
Puristusvoima P1 | 1 200 N | |
Puristusvoima P2 | 2 500 N | |
Kokonaiskorkeus | 200 mm | |
Kokonaispituus | 112 mm | |
Puristuskara | M8×45 mm | |
Tuotetyyppi | Pystykiinnitin |
Tuotekoodi | 376510 3 | |
EAN / GTIN | 4020772007829 | |
Valmistajan numero | 557312 |