{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Senkrechtspanner mit senkrechtem Fuß | |
| empfohlene Klemmhöhe min. H2 min | 41 mm | |
| Haltekraft min. F | 1 200 N | |
| Haltekraft max. F | 2 500 N | |
| Durchmesser Bohrung | 7,5 mm | |
| Lochabstand min. k | 20 mm | |
| Lochabstand max. k | 20 mm | |
| Gewinde M | M8×45 | |
| Produktart | Senkrechtspanner | |
| mit Bohrung | ja | |
| mit Schraube / Gewinde | ja | |
| Länge gesamt L | 112 mm | |
| Höhe gesamt H | 200 mm | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 376510 3 | |
| EAN / GTIN | 4020772007829 | |
| Herstellernummer | 557312 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |