• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Dociski pionowe z pionową stopką, Typ: 2

Codice art.: 376510 2
Prezzo per 1 Sztuka
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
144 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Sztuka (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Siła trzymania min. 800 N
Maks. siła mocowania 1 200 N
Średnica otworu 5,5 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M6×35
Długość gwintu 35 mm
Rodzaj produktu Dociski pionowe
Min. zakres mocowania 28,5 mm
Maks. zakres mocowania 32 mm
Wysokość ponad górną krawędzią stołu min. 11,5 mm
Maks. wysokość ponad górną krawędzią stołu 19,5 mm
Z otworem tak
Ze śrubą / z gwintem tak
Długość całkowita 78 mm
Wysokość całkowita 144,5 mm
Materiał stal
Masa 0,175 kg
Zawartość część pojedyncza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 376510 2
EAN / GTIN 4020772007812
Codice del produttore 557311
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Ausführung:

Mit senkrechtem Fuß zur Befestigung auf Stegen und für Schweißkonstruktionen.
  • Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.
  • Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.
  • Verliersicherung für Andrückschraube.
  • Fingerschutz durch Sicherheitsspannstück ohne Eingriffmöglichkeit.

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonderspannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.