{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Senkrechtspanner mit senkrechtem Fuß | |
| Înălțime de prindere recomandată min. H2 min | 41 mm | |
| Forța min. de suport F | 1.200 N | |
| Forță de reținere max. F | 2.500 N | |
| Diametrul găurii | 7,5 mm | |
| Distanța între găuri min. k | 20 mm | |
| Distanța între găuri max. k | 20 mm | |
| Filet M | M8×45 | |
| Tip produs | Dispozitiv cu strângere verticală | |
| Cu alezaj | da | |
| Cu șurub / filet | da | |
| Lungimea totală L | 112 mm | |
| Înălţimea totală H | 200 mm | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 376510 3 | |
| EAN / GTIN | 4020772007829 | |
| Număr producător | 557312 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |