Sauterelle à serrage vertical avec base verticale, Type: 3

Réf.: 376510 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force de maintien min. F 1 200 N
Force d’attraction max. F 2 500 N
Diamètre alésage 7,5 mm
Filetage M M8×45
Longueur de filet L2 45 mm
Type de produit sauterelles à serrage vertical
Plage de serrage min. D3 min 41 mm
Hauteur au-dessus du bord supérieur de la table min. h1 16,5 mm
Hauteur max. au-dessus du bord supérieur de la table H2 25 mm
Avec alésage oui
Avec vis / filetage oui
Longueur totale L 112 mm
Hauteur totale H 200 mm
Matériau acier
Poids 0,41 kg
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 376510 3
EAN / GTIN 4020772007829
Réf. fabricant 557312
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Avec base verticale pour fixation sur traverses et pour les constructions soudées.
  • Construction compacte grâce à la nouvelle poignée.
  • Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d’utilisation grâce à la meilleure prise en main.
  • Système de retenue de la vis de calage.
  • Protection des doigts grâce au tendeur de sécurité sans possibilité d’intervention.

Utilisation:

Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l’usinage de pièces à fabriquer en série ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Conviennent pour le bridage lors de travaux de perçage, d’alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.