{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Supporto base | Mandrino di altissima precisione SK50 | |
Regolazione rapida | pneumatico | |
Intervallo di misurazione X | 400 mm | |
Intervallo di misurazione Z | 400 mm | |
Calibro a forcella X | 100 mm | |
Larghezza base | 1.294 mm | |
Altezza complessiva | 1.735 mm | |
Larghezza complessiva | 2.264 mm | |
Profondità | 590 mm | |
Peso | 300 kg | |
Carico mandrino | 30 kg | |
Seconda telecamera nel supporto per obiettivo | no | |
Dimensione display | 24 pollici | |
Interfaccia | Hoffmann Group Connected | |
Serie | Hoffmann Group Connected | |
Tipo di prodotto | Strumenti di controllo |
Codice articolo |
355020 UAF
copia |
|
EAN / GTIN |
4034221181381
copia |
|
Produttore | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |