{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | UNO | |
| Anchura base | 1.294 mm | |
| Profundidad | 590 mm | |
| Altura total | 1.735 mm | |
| Anchura total | 2.264 mm | |
| Peso | 300 kg | |
| Aire comprimido | no | |
| Alojamiento base | SK 50 | |
| Procedimiento de medición | Procesamiento de imágenes | |
| Control de medición | Electrónica de medición PC | |
| Esfuerzo del husillo | 30 kg | |
| Ajuste rápido | ejecución neumática | |
| Campo de medición X | 400 mm | |
| Campo de medición Z | 400 mm | |
| Horquilla de control X | 100 mm | |
| Segunda cámara en el soporte del objetivo | no | |
| Tamaño de pantalla táctil | 24 pul | |
| Interfaz | HCT Hoffmann Connected Tools | |
| Tipo de producto | Instrumento de ajuste |
| Número de artículo | 355020 UAF | |
| EAN / GTIN | 4034221181381 | |
| Número del fabricante | M-G1140-HO | |
| Fabricante/responsable | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 Igenhausen, Deutschland, www.haimer.com |