{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| grunddimension | SK50 ultraprecisionsspindel | |
| Snabbinställning | pneumatisk | |
| mätområde X | 400 mm | |
| mätområde Z | 400 mm | |
| Haktolk X | 100 mm | |
| bredd bas | 1 294 mm | |
| totalhöjd | 1 735 mm | |
| total bredd | 2 264 mm | |
| Djup | 590 mm | |
| vikt | 300 kg | |
| spindelbelastning | 30 kg | |
| Kamera 2 i linshållaren | nej | |
| Displaystorlek | 24 tum | |
| datautgång | Hoffmann Group Connected | |
| Serie | Hoffmann Group Connected | |
| Produktslag | Inställningsenhet |
| Artikelnummer | 355020 UAF | |
| EAN/GTIN | 4034221181381 | |
| Tillverkarens nummer | M-G1140-HO | |
| Tillverkare/ansvarig person | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 Igenhausen, Deutschland, www.haimer.com |