{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Basisholder | SK50 ultra-præcisionsspindel | |
Lynindstilling | pneumatisk | |
Måleområde X | 400 mm | |
Måleområde Z | 400 mm | |
Tolerancegaffel X | 100 mm | |
Bredde, basis | 1.294 mm | |
Samlet højde | 1.735 mm | |
Totalbredde | 2.264 mm | |
Dybde | 590 mm | |
Vægt | 300 kg | |
Spindelbelastning | 30 kg | |
2. kamera i objektivholderen | nej | |
Displaystørrelse | 24 tommer | |
Interface | Hoffmann Group Connected | |
Serie | Hoffmann Group Connected | |
Produkttype | Kalibreringsapparat |
Artikelnummer | 355020 UAF | |
EAN/GTIN | 4034221181381 |