• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Riduzione con retrazione SK/HSK, Attacco base SK / Riduzione HSK: 50/H63DI

Codice art.: 354779 50/H63DI
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Attacco base SK / Riduzione HSK Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Supporto base cono verticale 50 mm
Dimensione attacco ridotte 63 mm
Coppia massima 8 Nm
Chiave di serraggio Torx® TX25
Tipo di prodotto Riduzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 354779 50/H63DI
EAN / GTIN 4045197988935
Codice del produttore 354779 50/H63DI
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Nota:

Portapezzi SK50 e altri adattatori su richiesta:
  • VX3 - codice articolo EWS: 19.SK50VX3
  • VX4 - codice articolo EWS: 19.SK50VX4
  • V5 - codice articolo EWS: 19.SK50V5