Riduzione SK50 / VDI, Attacco SK / Riduzione VDI: 50/V16

Codice art.: 354773 50/V16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Attacco SK / Riduzione VDI Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Supporto base cono verticale 50 mm
Dimensione attacco ridotte 16 mm
Tipo di prodotto Riduzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 354773 50/V16
EAN / GTIN 4045197964069
Codice del produttore 354773 50/V16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Nota:

Portapezzi SK50 e altri adattatori su richiesta:
  • VX3 - codice articolo EWS: 19.SK50VX3
  • VX4 - codice articolo EWS: 19.SK50VX4
  • V5 - codice articolo EWS: 19.SK50V5

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Login

Il tuo riferimento

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello