• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Banc de préréglage UNO, Type: UAF

Réf.: 355020 UAF
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Interface: Hoffmann Group Connected

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Logement de base Broche d’ultra-précision SA50
Déplacement rapide pneumatique
Plage de mesure X 400 mm
Plage de mesure Z 400 mm
Calibre à mâchoires X 100 mm
Largeur base 1 294 mm
Hauteur totale 1 735 mm
Largeur totale 2 264 mm
Profondeur 590 mm
Poids 300 kg
Charge de la broche 30 kg
Deuxième caméra dans le support d’objectif non
Taille de l'affichage 24 pouce
Interface Hoffmann Group Connected
Série Hoffmann Group Connected
Type de produit Appareil de réglage

Identification et classification

Référence article 355020 UAF
EAN / GTIN 4034221181381
Réf. fabricant M-G1140-HO
Fabricant/personne responsable HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 Igenhausen, Deutschland, www.haimer.com

Description

Exécution:

  • Grand écran tactile multifonction avec surface Microvision simple et intuitive.
  • Dispositif d’étalonnage sur l’adaptateur de base SA50.
  • Possibilités de rangement de 3 adaptateurs avec outils SA50.
  • Déplacement rapide des deux axes par Release-by-Touch (X/Z).
  • Réglage fin des deux axes (X / Z) à l’aide d’une molette.
  • Broche avec 4×90° et frein à vis.
  • Caméra à grossissement 32x.

L’appareil est compatible avec les solutions logicielles à proximité de la production Hoffmann Group Connected disponibles en option.

Utilisation:

Pour la mesure et le préréglage d’outils sur machine en production ou lors de la préparation des travaux.

Livraison:

Imprimante d’étiquettes thermique avec étiquettes, sous-armoire système simple, logiciel de mesure dans toutes les principales langues, mise en service et formation incluses (1/2 jour).

Accessoire(s):

Les bancs de préréglage HAIMER sont compatibles avec les réducteurs GARANT 354771; 354773; 354775; 354777 et 354779. Réducteurs HAIMER disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous