• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Utensile motorizzato - assiale, VX3, Modello: 30-VX3IKC

Codice art.: 319902 30-VX3IKC
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore VX3
Dimensioni VDI 30
b1 68 mm
x 79 mm
x1 79 mm
x2 20,5 mm
Raffreddamento interna
Pressione massima 70 bar
Tipo di prodotto Utensile motorizzato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319902 30-VX3IKC
copia
EAN / GTIN 4062406119751
copia
Codice del produttore 319902 30-VX3IKC
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Per l'utilizzo sia su revolver a disco sia su revolver esagonale. Rapporto 1:1. Esecuzione con passaggio interno per il lubrorefrigerante fino a max. 25 bar.
Per l’utilizzo su tutti i torni CNC DMG Gildemeister CTX con revolver Sauter. Giunto di trasmissione DIN 5480. Serraggio degli utensili entro il valore limite d’esposizione tramite pinza di serraggio ER con dadi esterni o sistema di cambio rapido VARIA VX su licenza EWS. Raffreddamento esterno tramite innovativo sistema di gestione del lubrorefrigerante, raffreddamento interno dell’utensile centralmente attraverso il mandrino. Numero di giri max. 8000 min-1.
Esecuzione IKC – Con set di tenuta in ceramica, pressione fino a 70 bar, capacità di funzionamento a secco.
Esecuzione IM – Con ghiera di serraggio interna.

Vantaggi:

  • Struttura ottimizzata sotto il profilo del peso e della geometria.
  • Sicurezza dei processi grazie a componenti di elevata qualità; lunga durata.
  • Trasmissione di coppie elevate.
  • 100% di controllo – ogni motorizzato viene sottoposto a un programma di rodaggio.
  • Riscaldamento interno: guarnizione speciale brevettata.

Uso:

Per VARIA VX. Permette il cambio rapido degli utensili senza cambiare il motorizzato. Verificare lo spazio disponibile nel revolver (posizioni).

Per:

DMG Gildemeister CTX. In parte Emco, Hardinge, Monforts, Scherer ecc. con DIN 5480.

Fornitura:

Motorizzato portapinza: inclusa ghiera di serraggio e chiave a settore. Motorizzato VARIA VX: inclusa chiave di serraggio.

Accessori speciali:

Inserti adatti Varia VX n. art. 319802319888, adattatore a cambio rapido ER n. art. 319761319781, pinze ER n. art. 308941 – 309878, chiave di serraggio ER n. art. 309680309745.

Nota:

  • Ulteriori modelli di azionamento (ad es. DIN 5482), traduzioni, misure, BMT ecc. su richiesta: www.hoffmann.ews-tools.com
  • Utensili per raffreddamento interno, senza funzionamento a secco con guarnizione standard, filtraggio lubrorefrigerante < 50 µm.
  • Raccomandazioni: Esecuzione VARIA VX azionabile con un utensile dinamometrico (max. 6 Nm).
  • Per fresature difficili si consiglia di richiedere una variante con cuscinetti a rullo sferici.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello