Pinza ER, ER 25, ⌀ Attacco nominale d: 2mm

Codice art.: 308941 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto FAHRION ER-Spannzange
Attacco ER 25
Diametro di serraggio 2 mm
Diametro di serraggio min. 1,5 mm
Diametro di serraggio max. 2 mm
Diametro esterno 26 mm
Lunghezza pinza di serraggio 34 mm
Normativa DIN ISO 15488-B
Materiale acciaio
Superficie es. rettificata; es. temprata
Precisione di concentricità radiale ≤ 5 µm
Esecuzione pinze di serraggio Pinza elastica a pressione
Tipo di prodotto Pinza di serraggio
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308941 2
EAN / GTIN 2050001767837
Codice del produttore 13715010200
Produttore/persona responsabile Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprata e rettificata.
Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Nota:

La copertura del ⌀ d’attacco è sempre inferiore di 1 mm, ad esempio ⌀ 10 − 9 mm, tranne con ⌀ 1, 1,5 e 2 (in questo caso solo 0,5 mm).