• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portautensili per barra alesatrice BMT, BMT: 40

Codice art.: 319888 40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

BMT Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Z 65 mm
x 100 mm
l1 125 mm
da 32 mm
L1 62 mm
L2 70 mm
L3 10 mm
h1 78 mm
Macchine adatte Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
Tipo di prodotto Portautensile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319888 40
EAN / GTIN 4045197877437
Codice del produttore 319888 40
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire l'impiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d’appoggio e superficie funzionale rettificate. Perfetta disposizione sui rispettivi torni.
Adatto per sistemi di raffreddamento efficienti, come GARANT eco, ma anche per altri sistemi. Contorno esterno ottimizzato.
Portautensili con refrigerazione esterna e predisposizione per refrigerazione interna.

Vantaggi:

  • Struttura ottimizzata al peso e alla geometria.
  • Sicurezza dei processi grazie a materiale di alta qualità e lunga durata.
  • Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.
  • Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar.

Uso:

Lavorazione interna ed esterna su torni CN con revolver portautensili BMT.
Per lavorazione interna con portautensili per barra alesatrice o punta a inserti.

Per:

Torni CN con revolver portautensili BMT.
  • ACCUWAY: UT-200
  • DMG MORI: ALX 1500; ALX 2000; ALX 2500; CLX 450; ecoTurn 450; DuraTurn 2050; DuraTurn 2550; NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NT 3100; NT 3150; NT 3200; NRX 2000; NTX 1000 Gen. 1; NTX 2000 Gen. 1; NTX 2500 Gen. 1; NTX 3000 Gen. 1; NTX 1000 Gen. 2; NTX 2000 Gen. 2; NTX 2500 Gen. 2; NTX 3000 Gen. 2; NTX 500; NZX 2500 (torretta inferiore = BMT 40)
  • GANESH: Dim. ASL-8; ASL-10; ASL-78; ASL-52
  • TAKISAWA: TS-2000 T20 (3 tasselli scorrevoli); TS-3000 T20 (3 tasselli scorrevoli); TS-4000 T20 (3 tasselli scorrevoli); TS-5000 T20 (3 tasselli scorrevoli)

Nota:

Ulteriori supporti BMT con dimensioni e misure diverse sono disponibili su richiesta.
Si prega di verificare autonomamente la compatibilità del supporto con la propria macchina prima dell’acquisto. Non è possibile garantire un adattamento perfetto.