• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto
    • Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Adattatore a cambio rapido, Weldon con filetto esterno ER 25, ⌀ Attacco: 6mm

Codice art.: 319761 6

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Ingresso del lubrorefrigerante senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Tipo di attacco Pinza di serraggio conica
Modulo di attacco Pinza di serraggio cono 1:10
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0250 mm
Tipo di attacco Attacco
Lunghezza codolo LS 21 mm
Interfaccia lato macchina codolo cilindrico
Sporgenza A 52,5 mm
Diametro esterno sul lato utensile D 41,7 mm
Lunghezza del corpo lato utensile L1 22 mm
Precisione di concentricità radiale 3 µm
Interfaccia joint 1; joint 2
Tipo di prodotto Mandrino con cambio rapido
Lunghezza complessiva L 54 mm
Altezza complessiva H1 41,7 mm
Larghezza complessiva B1 41,7 mm
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante no
Materiale acciaio
Trattamento delle superfici es. temprata
Peso 0,229 kg
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319761 6
EAN / GTIN 4062406328672
Codice del produttore 319761 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Esecuzione composta da due pezzi: corpo base e ghiera di serraggio di precisione.
  • In acciaio per utensili di alta qualità; tutte le superfici funzionali temprate e lavorate.

Vantaggi:

Sistema di cambio rapido facilissimo da usare per utensili motorizzati. Preparazione dell’adattatore a cambio rapido con utensile e sostituzione mediante utensili motorizzati. La ghiera di serraggio è montata su cuscinetti a sfera.
Impiego multiflessibile:
  • cambio semplice e rapido degli adattatori per gli utensili motorizzati impiegati.
  • Per tutti gli utensili motorizzati di diversi produttori con attacco per pinze ER.

Uso:

Per i lavori di foratura e fresatura con utensili motorizzati con attacco per pinze ER.