Attacco per pinze serrapezzo VARIA VX3, VX3, per Dim. pinza ER: 16

Codice art.: 319802 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. pinza ER Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ingresso del lubrorefrigerante Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Lubrorefrigerante
Interfaccia lato macchina VX3
Per tipo di pinze di serraggio Pinza ER di precisione
Dimensioni pinze di serraggio 16
Sporgenza 25 mm
Diametro esterno lato utensile 28 mm
Lunghezza del corpo sul lato utensile 18 mm
Riduzione delle vibrazioni no
Meccanismo antiribaltamento dell´utensile no
Compensazione del pendolo no
Bloccaggio radiale no
Coppia di serraggio 5,7 Nm
Interfaccia joint 1; joint 2
Tipo di prodotto Mandrino a pinza
Lunghezza complessiva 61,5 mm
Altezza complessiva 28 mm
Larghezza complessiva 28 mm
Normativa DIN 6499
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319802 16
EAN / GTIN 2050001742575
Codice del produttore S05264
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Esecuzione:

VX − Serraggio a tre per una maggior trasmissione delle forze. Resistenza di coppia fino a 200 Nm tramite il poligono.

Vantaggi:

  • Cambio rapido mediante un solo punto di azionamento, quindi senza rischio di infortunio.
  • Gli utensili da taglio sono già presettati sulla macchina.

Uso:

Prevalentemente per foratura e centratura.

Nota:

Coppia di serraggio massima per VX3 e VX4 a 5,7 Nm, ottenibile con chiave dinamometrica adatta n. art. 211750 Dim. 5,7. La coppia di serraggio massima per V5 è 10 Nm. Non ruotare sopra la battuta allentando gli inserti. Per la pulizia di supporti portautensili e inserti intercambiabili Varia consigliamo l'uso di EWS Clean e del set di pulizia.