Ghiera di serraggio ER interna, Per ER: 16

Codice art.: 309621 16
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
Per ER Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 6499 D

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ER 16 mm
Norma DIN 6499 D
Lunghezza complessiva L 11 mm
⌀ Esterno D 24 mm
Filettatura M24×1
Coppia di serraggio massimo 40 Nm
Apertura chiave SW 19 mm
Tipo di prodotto Ghiera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309621 16
copia
EAN / GTIN 4062406093440
copia
Codice del produttore 309621 16
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Filettatura e cono rettificati in un’unica operazione per massima precisione di rotazione concentrica.
Ghiera di serraggio interna con filettatura esterna.
Con esagono SW 25.

Per:

Mandrini portapinza ER con filettatura interna.

Accessori speciali:

Anelli di tenuta n. art. 309622; 309624; 309628; 309632.
Chiave a forchetta semplice (per Dim. 16), n. art. 613300 Dim. 25.

Nota:

Mandrino e ghiera di serraggio sono equilibrati separatamente!