• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Ecrous de serrage ER intérieur, Pour ER: 16

Réf.: 309621 16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ER Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN 6499 D

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ER 16 mm
Norme DIN 6499 D
Longueur totale L 11 mm
⌀ ext. D 24 mm
Filetage M24×1
Couple de serrage maximal 40 Nm
‌Ouverture de clé SW 19 mm
Type de produit Ecrous de serrage

Identification et classification

Référence article 309621 16
EAN / GTIN 4062406093440
Réf. fabricant 309621 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Filetage et cône rectifiés en une opération pour une précision de concentricité optimale.
Ecrou de serrage intérieur avec filetage extérieur.
Avec six pans de 25.

Adapté(s) pour:

Mandrin à pinces ER avec filetage intérieur.

Accessoire(s):

Disques d’étanchéité 309622; 309624; 309628; 309632.
Clé plate simple (pour réf. 16), 613300 réf. 25.

Remarque(s):

Mandrin et écrou de serrage équilibrés séparément!
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
Connectez-vous