{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para ER | 16 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Comprimento total L | 11 mm | |
⌀ exterior D | 24 mm | |
Rosca | M24×1 | |
binário de aperto máximo | 40 Nm | |
Tamanho da chave SW | 19 mm | |
Tipo de produto | Porca de aperto |
Número do artigo |
309621 16
Copiar |
|
EAN/GTIN |
4062406093440
Copiar |
|
Número do fabricante |
309621 16
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |