• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Ghiera di serraggio ER interna, Per ER: 16

Codice art.: 309621 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ER Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 6499 D

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ER 16 mm
Norma DIN 6499 D
Lunghezza complessiva L 11 mm
⌀ Esterno D 24 mm
Filettatura M24×1
Coppia di serraggio massimo 40 Nm
Apertura chiave SW 19 mm
Tipo di prodotto Ghiera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309621 16
EAN / GTIN 4062406093440
Codice del produttore 309621 16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Filettatura e cono rettificati in un’unica operazione per massima precisione di rotazione concentrica.
Ghiera di serraggio interna con filettatura esterna.
Con esagono SW 25.

Per:

Mandrini portapinza ER con filettatura interna.

Accessori speciali:

Anelli di tenuta n. art. 309622; 309624; 309628; 309632.
Chiave a forchetta semplice (per Dim. 16), n. art. 613300 Dim. 25.

Nota:

Mandrino e ghiera di serraggio sono equilibrati separatamente!