ER-spanmoer aan binnenzijde 16

Artikelnummer: 309621 16
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 6499 D

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER 16 mm
Norm DIN 6499 D
Totale lengte L 11 mm
Buiten-⌀ D 24 mm
Schroefdraad M24×1
Maximaal aanhaalmoment 40 Nm
Sleutelwijdte SW 19 mm
Producttype Spanmoer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309621 16
EAN/GTIN 4062406093440

Omschrijving

Uitvoering:

draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid.
Spanmoer aan de binnenzijde, met buitendraad.
Met zeskant SW 25.

T.b.v.:

ER-spantanghouder met binnendraad.

Accessoires:

Steeksleutel, enkel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.
Afdichtringen nr. 309625; 309630; 309635; 309645.

Tip:

houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!