{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-holkeille | 16 mm | |
Standardi | DIN 6499 D | |
Kokonaispituus L | 11 mm | |
Ulko-⌀ D | 24 mm | |
Kierre | M24×1 | |
Suurin kiristysmomentti | 40 Nm | |
Avainkoko SW | 19 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysmutteri |
Tuotekoodi | 309621 16 | |
EAN / GTIN | 4062406093440 |