ER stezna matica unutarnja, za ER: 16

Artikl br.: 309621 16
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ER Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: DIN 6499 D

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ER 16 mm
Standard DIN 6499 D
Ukupna duljina 11 mm
Vanjski ⌀ D 24 mm
Navoji M24×1
maksimalni stezni moment 40 Nm
‌Duljina ključa DK 19 mm
Vrsta proizvoda Stezna matica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 309621 16
EAN / GTIN 4062406093440
Broj proizvođača 309621 16
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Navoj i konus su brušeni u jednom stezanju za visoku koncentričnost.
Unutarnja stezna matica s vanjskim navojem.
Sa šestrokutom SW 25.

Odgovara:

Glava za ER čahuru s unutarnjim navojem.

Dodatni pribor:

Brtveni prsteni br. 309622; 309624; 309628; 309632.
Jednostrani viličasti ključ (za vel. 16), br. 613300 vel. 25.

Napomena:

Glava i stezna matica su odvojeno izbalansirane!