{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| skirta ER | 16 mm | |
| Norma | DIN 6499 D | |
| Bendras ilgis L | 11 mm | |
| Išorinis ⌀ D | 24 mm | |
| Sriegis | M24×1 | |
| maksimalus užveržimo momentas | 40 Nm | |
| Rakto dydis SW | 19 mm | |
| Produkto rūšis | Tvirtinimo veržlė |
| Produkto numeris | 309621 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406093440 | |
| Gamintojo numeris | 309621 16 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |