Piuliţă pentru bucşă elastică tip ER la interior, Pentru ER: 16

Cod articol.: 309621 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Unitate lățim cheie Metric
Deschiderea cheii s 19 mm
Diametrul exterior D 24 mm
Înălţimea totală h 11 mm
Dimensiunea filetului d M24×1
Pasul filetului P 1 mm
Filet pe stânga nu
Tip produs Piuliţă de strângere
Tip de filet Filet metric cu pas fin ISO
Moment maxim de strângere 40 Nm
Standard DIN 6499D

Identificare și clasificare

Cod articol 309621 16
EAN / GTIN 4062406093440
Număr producător 309621 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Filetul şi conul sunt rectificate dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricităţii.
Piuliţă de strângere interioară cu filet exterior.
Cu hexagonale, deschiderea cheii SW 25.

Adaptat pentru:

Portsculă pentru bucşe elastice tip ER cu filet interior.

Accesorii opţionale:

Şaibe de etanşare Cod 309622; 309624; 309628; 309632.
Cheie fixă simplă (pentru Ref. 16), Cod 613300 Ref. 25.

Notă:

Mandrina şi piuliţa de strângere sunt echilibrate separat!