{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| ER-hez | 16 mm | |
| Szabvány | DIN 6499 D | |
| Teljes hossz L | 11 mm | |
| Külső ⌀ D | 24 mm | |
| Menet | M24×1 | |
| Max. meghúzási nyomaték | 40 Nm | |
| Kulcsnyílás SW | 19 mm | |
| Termék fajtája | Felfogó anya |
| Cikkszám | 309621 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406093440 | |
| Gyártó száma | 309621 16 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |