{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Per ER | 40 mm | |
| Norma | DIN 6499 D | |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
| Lunghezza complessiva L | 26 mm | |
| ⌀ Esterno D | 63 mm | |
| Filettatura | M50×1,5 | |
| Coppia di serraggio massimo | 240 Nm | |
| Tipo di prodotto | Ghiera |
| Codice articolo |
309610 40
copia |
|
| EAN / GTIN |
4045197292100
copia |
|
| Codice del produttore |
309610 40
copia |
|
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |