Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Piuliţă pentru bucşă elastică tip ER High Speed, Pentru ER: 40

Cod articol.: 309610 40

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ER Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului ER-Spannmutter High Speed
Diametrul exterior D 63 mm
Înălţimea totală h 26 mm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Dimensiunea filetului d M50×1,5
Pasul filetului P 1,5 mm
Tip produs Piuliţă de strângere
Tip de filet Filet metric cu pas fin ISO
Moment maxim de strângere 240 Nm
Standard DIN 6499D
Forma piuliței canelură

Identificare și clasificare

Cod articol 309610 40
EAN / GTIN 4045197292100
Număr producător 309610 40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Filetul şi conul sunt rectificate dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricităţii.
Piuliţă acoperită pentru: reducerea forţei de frecare şi forţă de strângere mărită precum şi rezistenţă mare la coroziune şi la uzură.
Cu canale.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard ER.

Accesorii opţionale:

Cheie de strângere ER, Cod 309680309740.Cheie fixă simplă (pentru Ref. 16), Cod 613300 Ref. 25.

Notă:

Mandrina şi piuliţa de strângere sunt echilibrate separat!