{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-holkeille | 40 mm | |
Standardi | DIN 6499 D | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Kokonaispituus L | 26 mm | |
Ulko-⌀ D | 63 mm | |
Kierre | M50X1,5 | |
Suurin kiristysmomentti | 240 Nm | |
Tuotetyyppi | Kiristysmutteri |
Tuotekoodi | 309610 40 | |
EAN / GTIN | 4045197292100 |