{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Per ER | 25 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Lunghezza complessiva L | 21 mm | |
⌀ Esterno D | 42 mm | |
Filettatura | M32×1,5 | |
Coppia di serraggio massimo | 140 Nm | |
Tipo di prodotto | Ghiera |
Codice articolo | 309610 25 | |
EAN / GTIN | 4045197291981 | |
Codice del produttore | 309610 25 | |
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |