{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Rakto dydžio elementas | metrais | |
| Išorinis skersmuo | 63 mm | |
| Maks. užspaudimo skersmeniui | 40 mm | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 kai 25000 min-1 | |
| Sriegio dydis | M50×1,5 | |
| Sriegio žingsnis | 1,5 mm | |
| Paviršius | grūdint. | |
| Produkto rūšis | tvirtinimo veržlė | |
| Sriegio tipas | metrinis ISO smulkaus žingsnio sriegis | |
| Medžiaga | plienas | |
| Maksimalus užveržimo momentas | 240 Nm | |
| Standartas | DIN 6499D |
| Produkto numeris | 309610 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197292100 | |
| Gamintojo numeris | 309610 40 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |