• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ghiera di serraggio ER High Speed, per ER: 40

Codice art.: 309595 40
Nuovo prodotto
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
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per ER Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 6499 D

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 6499 D
Lunghezza complessiva L 26 mm
⌀ Esterno D 63 mm
Filettatura M50x1,5
Coppia di serraggio massimo 240 Nm
Tipo di prodotto Dado di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309595 40
EAN / GTIN 4069515040679
Codice del produttore 309595 40
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Filettatura e cono rettificati in un’unica operazione per massima precisione di rotazione concentrica.
Tutti i dadi rivestiti per: coefficiente d’attrito ridotto e maggiore forza di serraggio nonché elevata resistenza all’usura e alla corrosione.
Con scanalature.

Per:

Tutti i mandrini a pinza ER standard.

Accessori speciali:

Chiave di serraggio ER n. art. 309680309740.
Chiave a forchetta semplice (per Dim. 16), n. art. 613300 Dim. 25.

Nota:

Mandrino e ghiera di serraggio sono equilibrati separatamente!