{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER | 40 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Ukupna duljina | 26 mm | |
Vanjski ⌀ D | 63 mm | |
Navoji | M50X1,5 | |
maksimalni stezni moment | 240 Nm | |
Vrsta proizvoda | Stezna matica |
Broj artikla | 309610 40 | |
EAN / GTIN | 4045197292100 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
ER stezna matica High Speed 40
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
52,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
89,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
75,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ D | 63 | 63 | 61,9 |
za ER | 40 | 40 | 40 |
Ukupna duljina | 26 | 26 | 29 |
Navoji | M50X1,5 | M50X1,5 | M52×1 |
maksimalni stezni moment | 240 | 240 | 169 |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Vrsta proizvoda | Stezna matica | Stezna matica | Stezna matica |