{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
⌀ di serraggio D1 | 12 mm | |
Adattatore | SK 50 corto | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Foro per il lubrorefrigerante | richiudibile | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HSC | |
Meccanismo antiribaltamento per utensili | Safe-Lock h6 | |
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | |
⌀ Esterno D | 55 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Profondità di serraggio massima LE | 47 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare |
Codice articolo |
302307 12
copia |
|
EAN / GTIN |
4034221062758
copia |
|
Codice del produttore |
50.440.12.37
copia |
|
Produttore/persona responsabile | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |