• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Apparecchio per calettamento a caldo SU1, Modello: SU1

Codice art.: 354210 SU1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SU1
Larghezza 700 mm
Altezza 986 mm
Profondità 533 mm
Potenza allacciata 3-AC 400V / 50 Hz + N + P 230 V / 50 - 60 Hz
Potenza 11 kW
Peso 45 kg
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Strumento per calettamento a caldo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 354210 SU1
EAN / GTIN 4045197801777
Codice del produttore 354210 SU1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Apparecchio per calettamento a caldo con sistema di raffreddamento dell'aria integrato sulla posizione di calettamento.
Lunghezza utensile massima calettabile 500 mm.
Alloggiamento per anelli intercambiabili.
Apparecchio di calettamento GARANT SU1

Uso:

  • Per raffreddamento ad aria forzata.
  • Per il calettamento a caldo e per l'operazione inversa di utensili in HM e HSS.
  • Range di calettamento ⌀ 3 − 32 mm.

Fornitura:

  • 4 anelli intercambiabili di ⌀ 3 – 32 mm n. art. 354240.
  • Anello di fissaggio.
  • 1 paio di guanti a protezione termica.

Accessori speciali:

  • Struttura portante adatta n. art. 354291.
  • Anello intercambiabile di ricambio n. art. 354240.
  • Attacchi base per utensili n. art. 354225354227.
  • Adattatore di raffreddamento per raffreddamento ad aria n. art. 354235354236.
  • Unità di raffreddamento n. art. 354215 CU1.

Warning:

Uso previsto
  • Per il serraggio di utensili con codoli in HM e HSS in mandrini idonei mediante calettamento.
  • Lunghezza utensile massima calettabile 500 mm.
  • Da utilizzare come apparecchio da tavolo.
  • Per uso industriale.
  • Usare solo su superfici piane e pulite.
  • Introdurre solo utensili puliti in mandrini puliti.
  • Usare esclusivamente ricambi e pezzi soggetti a usura originali.
  • Usare solo se montato correttamente e tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione della macchina sono perfettamente funzionanti.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non utilizzare mandrini non idonei.
  • Non utilizzare detergenti altamente infiammabili.
  • Non utilizzare in zone ad alto contenuto di polveri, gas, vapori o solventi infiammabili.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.

Download & documenti

Prodotti correlati