Alternativa disponibile:

Codolo Forma A, con foro, Adatti per coni: 40

Codice art.: 308600 40
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
Adatti per coni Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma codoli di serraggio: ISO 7388-3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adatti per coni 40
Caratteristica di foratura con foro
Norma codoli di serraggio ISO 7388-3
Giunto di ⌀ D 23 mm
⌀ Testa D1 19 mm
Lunghezza complessiva L 54 mm
L1 26 mm
Filettatura M M16
Angolo A 15 grado
Coppia di serraggio massima 50 Nm
Adatti per coni con codice a colori SK 40
Apertura 19 mm
Tipo di prodotto Codolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308600 40
copia
EAN / GTIN 4045197150905
copia
Codice del produttore 308600 40
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Descrizione:

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

Uso:

  • Per mandrini con attacco DIN 69871 e JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Nei centri di lavoro (macchine con cambio utensili automatico).
  • Su macchine NC (macchine senza cambio utensili automatico).

Nota:

Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.
ISO 7388-3 è conforme alla vecchia norma DIN 69872.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript