• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mandrino portautensili a calettare Power Shrink Chuck con Safe-Lock, SK 50 corto, ⌀ di serraggio D1: 18mm

Codice art.: 302307 18
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Foro per il lubrorefrigerante: richiudibile
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di serraggio D1 18 mm
Adattatore SK 50 corto
Norma attacco ISO 7388-1
Forma ADB
Foro per il lubrorefrigerante richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale 3 µm
Strategia di truciolatura HSC; HSC
Meccanismo antiribaltamento per utensili Safe-Lock h6
Sporgenza totale Dim. A 80 mm
⌀ Esterno D 54,5 mm
⌀ D2 44,7 mm
Profondità di serraggio massima LE 50 mm
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 302307 18
EAN / GTIN 4034221077257
Codice del produttore 50.440.18.37
Produttore/persona responsabile HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Descrizione

Esecuzione:

Mandrino portautensili a calettare per la massima capacità di asportazione truciolo ad alte prestazioni (HPC). Il design ottimizzato unisce un’elevata rigidità a una riduzione delle vibrazioni. Non danneggia macchina, mandrino o utensile.
  • La protezione anti-estrazione Safe-Lock previene l’estrazione accidentale dell’utensile.
  • Maggiore capacità di asportazione truciolo grazie a un numero di giri rilevante, avanzamenti più elevati e notevole profondità di passata.
  • Tempi di lavorazione più brevi.
  • Maggiore silenziosità, migliore qualità delle superfici e protezione di utensile, mandrino e macchina.
  • Con fori filettati per equilibratura con viti.
  • Con fori Cool Jet richiudibili.
  • Con vite di regolazione della lunghezza (corsa di regolazione 10 mm).

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6 e imbocco Safe-Lock. Per tutti i tipi di apparecchi per calettamento a caldo, ad es. apparecchi per calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308800, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835. Apparecchi di calettamento, accessori n. art. 354210354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.
Per fresa con imbocco Safe-Lock vedi fresa in HMI.

Nota:

Ulteriori mandrini portautensili a calettare con Safe-Lock su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati