{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ di serraggio D1 | 25 mm | |
| Adattatore | SK 50 corto | |
| Norma attacco | ISO 7388-1 | |
| Forma | ADB | |
| Foro per il lubrorefrigerante | richiudibile | |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
| Precisione della concentricità radiale | 3 µm | |
| Strategia di truciolatura | HSC; HSC | |
| Meccanismo antiribaltamento per utensili | Safe-Lock h6 | |
| Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
| ⌀ Esterno D | 78 mm | |
| ⌀ D2 | 44 mm | |
| Profondità di serraggio massima LE | 58 mm | |
| Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare |
| Codice articolo | 302307 25 | |
| EAN / GTIN | 4034221062789 | |
| Codice del produttore | 50.440.25.37 | |
| Produttore/persona responsabile | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |