Portafrese con trascinatore frontale Forma ADB con foro per il lubrorefrigerante, SK 40 A = 100, Mandrino di ⌀ d1: 16mm

Codice art.: 301030 16
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
Mandrino di ⌀ d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 6357
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Foro per il lubrorefrigerante: non richiudibile
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Mandrino di ⌀ d1 16 mm
⌀ di serraggio D1 16 mm
Adattatore SK 40 A = 100
Norma DIN 6357
Norma attacco ISO 7388-1
Forma ADB
Foro per il lubrorefrigerante non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 6 µm
Strategia di truciolatura HPC
Sporgenza totale Dim. A 100 mm
⌀ Esterno D 38 mm
Lunghezza mandrino portafresa L4 17 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 16
Chiave speciale adatta n. art. 309840 16
Tipo di prodotto Portafrese con trascinatori frontali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 301030 16
copia
EAN / GTIN 4045197285645
copia
Codice del produttore 301030 16
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Con 4 fori per il lubrorefrigerante.
  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell’anello rettificate.
  • Attacco fresa compatto.
  • Maggiore superficie di aderenza.
  • Con foro Balluffchip / RFID.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.