• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Vite di serraggio per fresa forata, DIN 6367, Per ⌀ mandrino: 16mm

Codice art.: 309861 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ mandrino (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ mandrino 16 mm
Norma DIN 6367
Filettatura M M8
Lunghezza filettatura 16 mm
⌀ Testa 20 mm
Spessore della testa 6 mm
Tipo di prodotto Vite di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309861 16
EAN / GTIN 4250122674177
Codice del produttore 102.11.16
Produttore/persona responsabile Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Descrizione

Uso:

Per il fissaggio di frese a manicotto.
Uscita del lubrorefrigerante mediante fori laterali.

Nota:

Compatibile con
  • interfaccia HSK, PSC.
  • Interfaccia SK e BT solo con forma di attacco ADB.