Marófej befogó Forma ADB, hűtőcsatorna furattal, SK 40 A = 100, Tüske ⌀ d1: 16mm

Cikkszám: 301030 16
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
178 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tüske ⌀ d1 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: DIN 6357
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Hűtőcsatorna furat: Nem zárható
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀ d1 16 mm
Befogási ⌀ D1 16 mm
Befogó SK 40 A = 100
Szabvány DIN 6357
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak ADB
Hűtőcsatorna furat Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia HPC
A-méret kinyúlási hossz 100 mm
Külső ⌀ D 38 mm
Marótüske hossza L4 17 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. 16
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. 16
Termék fajtája Marófej befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 301030 16
EAN / GTIN 4045197285645
Gyártó száma 301030 16
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • 4 hűtőcsatorna furattal.
  • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
  • Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.
  • Rövid kinyúlás.
  • Megnövelt felfekvő felület a vállon.
  • RFID / Balluff-Chip furattal.

Tartalom:

 Inkluzív marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz., speciális kulcs 309840 sz. Maró rögzítőcsavarok 309860; 309861 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek