Oprawki do głowic frezarskich z kanałami doprowadz. chłodziwo, kształt ADB, SK 40 A = 100, ø trzpienia d1: 16mm

Nr art.: 301030 16
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
80 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø trzpienia d1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Kanał chłodzący zamykany nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowe na kole osi otworów
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; Uchwyt trzpienia frezarskiego
Kod miejsca rozdzielenia SKG04001795; FDA01601110
Kształt uchwytu Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
Wielkość uchwytu, metryczna 16 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 40
Sposób mocowania Czop
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Messerkopfaufnahme Form ADB mit Kühlkanalbohrung
Złącze po stronie maszyny SK 40
Długość wysięgu A 100 mm
Długość trzpienia frezarskiego L3; L4 17 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 38 mm
Maks. prędkość obrotowa 25 000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego 6 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC
Konstrukcja krótkie
Sprawdziany do gwintu UNF G; M M16
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Zamykany kanalik doprowadzający chłodziwo nie
Liczba kanalików doprowadzających chłodziwo 4 szt.
Średnica trzpienia d1 16 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Oprawki do głowic frezarskich
Długość całkowita L 185,4 mm
Norma DIN 6357; ISO 7388-1
Platformy ADB
Z gwintem tak
z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Obróbka powierzchniowa wersja zeszlifowana
Masa 1,691 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 301030 16
EAN / GTIN 4045197285645
Numer producenta 301030 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Z 4 kanalikami doprowadzającymi chłodziwo.
  • Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
  • Chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza – szlifowane.
  • Krótki wysięg.
  • Zwiększone powierzchnie oporowe kołnierza.
  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.

W dostawie:

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 − 308806, klucz do mocowania AB nr 308820 – 308835, klucz specjalny nr 309840. Śruby dociągające frez nr 309860; 309861.