Jyrsintuurna Muoto ADB jäähdytyskanavareiällä 16 mm

Tuote nro.: 301030 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
142 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 6357
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: ADB
  • Jäähdytinkanavan reikä: ei lukittava
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuurnan ⌀ d1 16 mm
Kiinnitys-⌀ D1 16 mm
Sovitin SK 40 A = 100
Standardi DIN 6357
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto ADB
Jäähdytinkanavan reikä ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 6 µm
Lastuamisstrategia HPC
Ulkonema A-mitta 100 mm
Ulko-⌀ D 38 mm
Jyrsintuurnan pituus L4 17 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 16
sopiva erikoisavain nro 309840 16
Tuotetyyppi Jyrsintuurna

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 301030 16
EAN / GTIN 4045197285645

Kuvaus

Malli:

  • Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
  • Pieni ulkonema.
  • Suurennettu laipan tukipinta.
  • RFID/Balluff chip -poraus.
  • 4 jäähdytyskanavareikää.
  • Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 -308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840. Jyrsimen kiinnitysruuvit nro 309860; 309861.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat