• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Vite di serraggio per fresa, DIN 6367, Per ⌀ mandrino: 13mm

Codice art.: 309860 13
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ mandrino (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ mandrino 13 mm
Norma DIN 6367
Filettatura M M6
Lunghezza filettatura 12 mm
⌀ Testa 17 mm
Spessore della testa 5 mm
Tipo di prodotto Vite di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309860 13
EAN / GTIN 4045197273772
Codice del produttore 309860 13
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per il fissaggio di frese a manicotto.

Per:

Attacchi combinati portafrese e portafrese a denti riportati.

Download & documenti

Prodotti correlati