Supporto per affilatura inserti da stozzatura, Modello: 10-12

Codice art.: 290398 10-12
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva Lcompl. 150 mm
L1 50 mm
⌀ Cartuccia D1 20 mm
Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 290398 10-12
copia
EAN / GTIN 4045197882189
copia
Codice del produttore 290398 10-12
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In alluminio, con un pratico codolo esagonale facile da utilizzare.

Uso:

Per una riaffilatura semplice e sicura degli inserti stozzatori con una mola.

Per:

Inserti n. art. 290336290379.

Per:

Inserto per taglio n. art. 290360290379: Dim. 10 – 12
Inserto per taglio n. art. 290336: Dim. 19
Inserto per taglio n. art. 290346: Dim. 28
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello